Dopsleutels 1/2 inch en 1/4 inch Assortiment met 56 stuks
1/4 + 1/2 inch dopsleutel ass. 56-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-1/4+1/2IN-56DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer uitgebreid assortiment, 56 stuks, in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat geavanceerde, uitgebreide basisapparatuur voor werkplaatstoepassingen en voor mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Bijpassende dopsleutels en bits voor vrijwel elke schroef
- Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm
- Het 1/2-inch assortiment omvat 19 dopsleutels met sleutelwijdtes van 10 tot 32 mm, een praktische insteekhandgreep en een adapter met snelwisselkop voor de 15 bits
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtige en efficiënte schroefverbindingen met gereedschap van 1/4 inch en 1/2 inch
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 56 st |
Breedte x hoogte x diepte | 350 x 55 x 260 mm |
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW10
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW11
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW12
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW13
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW14
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW15
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW16
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW17
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW18
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW19
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW20
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW21
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW22
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW24
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW26
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW27
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW28
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW30
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW32
ZEBRAVerpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.